Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 5V; RS232; Bereich: 100mm; 88x56x18mm; 140mA; ABS; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T4BT-BR2BEL6
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     T4BT-BR2BEL6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: ELATEC
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 5V
Frequenz: 13,56MHz;125kHz
Schnittstelle: RS232
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 848kbps
Kabellänge: 2m
Bereich: 0,1m
Abmessungen: 88x56x18mm
Passendes Zubehör: HKSI-B;PWA-EU3-1
Stromaufnahme: 140mA
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Betriebssystem: Linux;Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows 8.1;Windows 11
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELATEC:
ELATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.