Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 4,3÷5,5V; USB; Antenne; Bereich: 100mm; 88x56x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T4BT-BB2BEL6
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     TWN4 MULTITECH 2 LEGIC LF HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Hersteller: ELATEC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 4,3...5,5V
Frequenz: 13,56MHz;125kHz
Schnittstelle: USB
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 848kbps
Kabellänge: 2m
Bereich: 0,1m
Abmessungen: 88x56x18mm
Stromaufnahme: 140mA
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Betriebssystem: Linux;Mac OS X;Windows 7;Windows 8;Android;Windows 10;iOS;Windows 8.1;Windows 11
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.