Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 4,3÷5,5V; USB; Antenne; Bereich: 100mm; 88x56x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T4BT-BB2BEL6-PI
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     TWN4 MULTITECH 2 LEGIC LF HF VERSION PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Hersteller: ELATEC
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 4,3...5,5V
Frequenz: 13,56MHz;125kHz
Schnittstelle: USB
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 848kbps
Kabellänge: 2m
Bereich: 0,1m
Abmessungen: 88x56x18mm
Stromaufnahme: 140mA
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Betriebssystem: Linux;Mac OS X;Windows 7;Windows 8;Android;Windows 10;iOS;Windows 8.1;Windows 11
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.