Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; 360º,Blitzlicht,Blinklicht,Rundumlicht; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; 360º,Blitzlicht,Blinklicht,Rundumlicht; rot
Signalgeber: Licht; 360º,Blitzlicht,Blinklicht,Rundumlicht; rot
Artikel-Nr.:
     2805-T0-IT120R220
Hersteller:
     EMAS
Herst.-Nr.:
     T0-IT120R220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Hersteller: EMAS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Versorgungsspannung: 220V AC
Leistungsaufnahme: 3,4W
Lichtquelle: LED
Lampendurchmesser: 120mm
Zusatzfunktionen: Leuchtfunktionen x8
Signalart: Blinklicht;Blitzlicht;Rundumlicht;360º
Herstellerserie: IT
Signalgeber-Typ: Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.