Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; 360º,Blitzlicht,Blinklicht,Rundumlicht; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; 360º,Blitzlicht,Blinklicht,Rundumlicht; rot
Signalgeber: Licht; 360º,Blitzlicht,Blinklicht,Rundumlicht; rot
Artikel-Nr.:
     2805-T0-IT120R024
Hersteller:
     EMAS
Herst.-Nr.:
     T0-IT120R024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Hersteller: EMAS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Leistungsaufnahme: 3,4W
Lichtquelle: LED
Lampendurchmesser: 120mm
Zusatzfunktionen: Leuchtfunktionen x8
Signalart: Blinklicht;Blitzlicht;Rundumlicht;360º
Herstellerserie: IT
Signalgeber-Typ: Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.