Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalampel; LED; 24VDC; 24VAC; IP65; IF; 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalampel; LED; 24VDC; 24VAC; IP65; IF; 55mm
Artikel-Nr.:
     2805-T0-IF5T024ZM05
Hersteller:
     EMAS
Herst.-Nr.:
     T0-IF5T024ZM05
EAN/GTIN:
     5900103220549
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule
Hersteller: EMAS
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Durchmesser: 55mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Buzzer
Herstellerserie: IF
Signalgeber-Typ: Signalampel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.