Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 25,7÷28,4V; 8A; 350W; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SZNUP1105LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZNUP1105LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
diode sot-23
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 8A
Durchbruchspannung: 25,7...28,4V
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,511*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0718*
€ 0,6306*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.