Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZNUP1105LT1G DIODE, AEC-Q101, ESD, 24V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724014
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZNUP1105LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
on semiconductor diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 44 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode sot-23, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, SZNUP1105LT1G, 2724014, 272-4014
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,112*
    € 0,505*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0722*
    € 0,623*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4109*
    € 0,48897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,115* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.