Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 32A; Pole: 3; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 32A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 32A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-SZ203-B32
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253025R0325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 32a
überstromschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: SZ200
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.