Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 32A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 32A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 32A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-SZ201-C32
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251025R0324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 32a
überstromschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: SZ200
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.