Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 4mm Bananen; 24A; 1kV; rot; vergoldet; PCB; -25÷80°C; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 4mm Bananen; 24A; 1kV; rot; vergoldet; PCB; -25÷80°C; 10mΩ
Buchse; 4mm Bananen; 24A; 1kV; rot; vergoldet; PCB; -25÷80°C; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SWEB8094AU-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SWEB 8094 AU / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 24A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 4,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,73*
1 Tag
267
€ 14,99*
ab € 4,12*
€ 7,21*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,42*
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,11*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,73*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,92*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.