Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschläuch; ØBündel: 9÷32mm; Polyethylen; natürlich; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralschläuch; ØBündel: 9÷32mm; Polyethylen; natürlich; L: 10m
Spiralschläuch; ØBündel: 9÷32mm; Polyethylen; natürlich; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SWB-KS-12
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     KS-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Material: Polyethylen
Länge: 10m
Kabel Zubehör-Typ: Spiralschläuch
Bündeldurchmesser: 9...32mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.