Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 5÷30VDC; RJ45; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 5÷30VDC; RJ45; IP00
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 5÷30VDC; RJ45; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-SW-115
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Hersteller: BRAINBOXES
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Versorgungsspannung: 5...30V DC
Breite: 87,2mm
Höhe: 20mm
Länge: 77mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Portanzahl: 5
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Passendes Zubehör: PW-600;PW-650
Herstellerserie: SW
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BRAINBOXES:
BRAINBOXES
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 98,84*
€ 127,17*
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 132,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 161,47*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 163,02*
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 177,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.