Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes SW-115 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes SW-115 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gemischte Farben
Brainboxes SW-115 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gemischte Farben
Brainboxes SW-115 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682456
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-115
EAN/GTIN:
     0837324004304
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gemischte Farben
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Zertifizierung
Microsoft Certified Gold Partner, WEEE, RoHS, AEO (C-TPAT), CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
76 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
5 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
88 g
Netzwerk
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.