Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Tube; Ifsm: 60A; TO220ACIns; 85ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Tube; Ifsm: 60A; TO220ACIns; 85ns
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Tube; Ifsm: 60A; TO220ACIns; 85ns
Artikel-Nr.:
     2805-STTH810DI
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH810DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ACIns
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 2V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 85ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,61*
1 Tag
669
€ 14,99*
ab € 0,931*
€ 3,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.