Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 5A; 40ns; DPAK; Ufmax: 1,4V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 5A; 40ns; DPAK; Ufmax: 1,4V; Tube
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 5A; 40ns; DPAK; Ufmax: 1,4V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-STTH5R06B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH5R06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, smd diode, d-pak diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.