Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 16ns; SOD128F; Ufmax: 1,02V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STTH3R02AFY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3R02AFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD128F
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,02V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 16ns
Strom im max. Impuls: 80A
Leck strom: 1,6µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13057
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 1,238*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.