Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH3R02AFY GLEICHRICHTER, 3A, 200V, SOD-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522884
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3R02AFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: STTH3
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.02 V
  • Sperrverzögerungszeit: 21 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH3R02AFY, 2522884, 252-2884
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,55*
    Lager 139
    13082
    1
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,67*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,17*
    € 1,248*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.