Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 1V; Ifsm: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 1V; Ifsm: 20A
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 1V; Ifsm: 20A
Artikel-Nr.:
     2805-STTH1R06A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1R06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 7A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1067*
1 Tag
9240
5
€ 14,99*
ab € 0,1011*
€ 0,5167*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,554*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.