Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 80ns; SMB; Ufmax: 1,05V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 80ns; SMB; Ufmax: 1,05V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 80ns; SMB; Ufmax: 1,05V
Artikel-Nr.:
     2805-STTH1L06U
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1L06U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 7A
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 80ns
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,179*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0799*
€ 0,4036*
1 Tag
5065
5
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.