Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 15A; Tube; Ifsm: 150A; TO220AC; 20ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 15A; Tube; Ifsm: 150A; TO220AC; 20ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 15A; Tube; Ifsm: 150A; TO220AC; 20ns
Artikel-Nr.:
     2805-STTH1502D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1502D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 32A
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.