Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 1A; 53ns; SMB; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 1A; 53ns; SMB; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 1A; 53ns; SMB; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-STTH112U
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH112U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 53ns
Strom im max. Impuls: 18A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,436*
1 Tag
107655
5
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,851*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.