Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,6kV; 1,9kA; BG-PS55-1; Ufmax: 1,32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon STT1900N16P55
Infineon STT1900N16P55
Artikel-Nr.:
     2805-STT1900N16P55
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     STT1900N16P55XPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Thyristor
Thyristor-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PS55-1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,32V
Vorwärtsstrom: 1,9kA
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 14kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,52*
€ 471,20*
Frei Haus
ab € 384,68*
€ 500,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 472,42*
€ 550,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,37*
€ 654,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,18*
€ 614,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.