Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,6kV; 1,4kA; BG-PS55-1; Ufmax: 1,39V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon STT1400N16P55
Infineon STT1400N16P55
Artikel-Nr.:
     2805-STT1400N16P55
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     STT1400N16P55XPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Thyristor
Thyristor-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PS55-1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,39V
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,46*
€ 387,26*
Frei Haus
ab € 318,29*
€ 414,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 382,69*
€ 438,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,23*
€ 504,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.