Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 4,75÷32V; UAusg: 2,5VDC; IAusg: 500mA; SMD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STR05S2V5
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     STR05S2V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: XP POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SMD10
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 15,3x12,35x9,24mm
Ausgangsspannung: 2,5V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Eingangsspannung: 4,75...32V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 380kHz
Herstellerserie: STR
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 5,441*
€ 7,964*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 12,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.