Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power STR Schaltregler, Eingang 4.75 → 32V dc / Ausgang 2.5V dc, 1 Ausg., 1.25W, 500mA, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671977
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     STR05S2V5
EAN/GTIN:
     5059039992553
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 2.5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 4.75 → 32V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Nennleistung = 1.25W
Wirkungsgrad = 77%
Brumm- und Störspannung = 30mV ss
Temperatur max. = +100°C
Serie = STR
Netzausregelung = ±0.4%
Leistungssingal-Umwandlungstyp = DC-DC

XP Power – Serie STR von Schaltreglern. Die Serie STR von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von 0,5-A-DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfachausgang. Die Serie befindet sich in einem kompakten SMD-Gehäuse und hat einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 97 %. 0,5 A Geregelter Einfachausgang Kompaktes SMD-Gehäuse Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C Remote EIN/AUS Einstellung der Ausgangsspannung Großer Eingangsspannungsbereich 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
2.5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
4.75 → 32V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Nennleistung:
1.25W
Wirkungsgrad:
77%
Brumm- und Störspannung:
30mV ss
Temperatur max.:
+100°C
Serie:
STR
Netzausregelung:
±0.4%
Leistungssingal-Umwandlungstyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1671977, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, STR05S2V5, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,401*
€ 7,934*
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 12,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,934*
€ 9,44146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,694*
€ 9,15586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,455*
€ 8,87145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,227*
€ 8,60013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,999*
€ 8,32881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,771*
€ 8,05749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,401*
€ 6,42719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.