Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-STPS340U
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS340U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 0,52V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,50*
1 Tag
15995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,584*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,66*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0944*
€ 1,0461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0461*
€ 1,24486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.