| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q33144 Herst.-Nr.: STPS340U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | STPS340U | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 40 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 40 V | Sperrstrom I(r): | 20 µA | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Durchlassstrom I(F): | 3 A | Durchlassspannung U(F): | 630 mV | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | DO-214AA | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0966* | € 0,4171* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0971* | € 0,5261* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,28* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|