Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-STPS1H100U
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS1H100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 0,62V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0767*
€ 0,1074*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0789*
€ 0,2481*
10
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,4763*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 180,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.