Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; TSSOP24; 5÷100mA; 1,3÷20V; Ch: 16; 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STP16DP05TTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16DP05TTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP24
Frequenz: 30MHz
Ausgangsspannung: 1,3...20V
Ausgangsstrom: 5...100mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 16
Eingangsspannung: 3...5,5V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Fehlerdetektion
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,74*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,907*
€ 2,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 3,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.