Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STP16DP05TTR LED-TREIBER, 16 AUSGÄNGE, CC, TSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806857
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16DP05TTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 20 V
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, 4000 cmos, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, STP16DP05TTR, 2806857, 280-6857
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,94*
    € 1,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,924*
    € 2,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,30*
    € 3,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.