Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; TSSOP24; 5÷100mA; 1,3÷20V; Ch: 16; 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; LED Steuerung; TSSOP24; 5÷100mA; 1,3÷20V; Ch: 16; 30MHz
IC: driver; LED Steuerung; TSSOP24; 5÷100mA; 1,3÷20V; Ch: 16; 30MHz
Artikel-Nr.:
     2805-STP16CP05TTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16CP05TTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP24
Frequenz: 30MHz
Ausgangsspannung: 1,3...20V
Ausgangsstrom: 5...100mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 16
Eingangsspannung: 3...5,5V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schieberegister
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,69*
1 Tag
11600
1
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 3,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ILL003V2
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.