Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 1000VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-STN1.0-400/24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STN1,0(400/24)
EAN/GTIN:
     4015082215224
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,82*
€ 160,78*
€ 4,98*
ab € 147,12*
€ 168,02*
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 175,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,06*
€ 179,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 405,67*
€ 451,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,38*
€ 530,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,67*
€ 482,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.