| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0180471 Herst.-Nr.: 221522 EAN/GTIN: 4015082215224 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST?, Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 400 ? 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 1 kVA, Kurzzeitleistung: 3.28 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und gepruft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, OVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 135,19* | € 164,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 174,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,73* | € 182,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,30* | € 183,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,97* | € 183,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|