Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard,TFT-Display; für Displaygeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32H757I-EVAL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H757I-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: RJ45;JTAG;zur Stromversorgung;Jack 3,5mm x3;microSD;USB micro AB
Setinhalt: Motherboard;TFT-Display
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;MMC;EBI;EMI;SDIO;SD;SAI;QSPI;SPDIF;MDIO
Anwendung: für Displaygeräte
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Architektur-Art: Cortex M4;Cortex M7
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: LCD-Display;STLINK-V3E;STM32H757XIH6
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,14*
€ 355,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 405,42*
€ 470,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,34*
€ 559,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,42*
€ 482,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.