Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Evaluation Board Mikrocontroller Evaluierungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961919
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H757I-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = Evaluation Board
Technologie = Mikrocontroller

Die Evaluierungsplatinen STM32H747I-EVAL und STM32H757I-EVAL (STM32H7x7I-EVAL) sind High-End-Entwicklungsplattformen für die Mikrocontroller STM32H747XI und STM32H757XI. Sie basieren auf den leistungsstarken Arm ® Cortex ® -M4- und Cortex ® -M7-Kernen. Die STM32H7x7I-EVAL-Evaluierungsplatinen bieten Zugriff auf alle STM32-Peripheriegeräte für Benutzeranwendungen und umfassen einen integrierten stlink-V3E-Debugger/Programmiergerät. Die gesamte Palette der STM32H7x7I-EVAL-Hardwarefunktionen hilft bei der Entwicklung von Anwendungen und der Evaluierung aller Peripheriegeräte: USB OTG HS und FS, Ethernet, FD-CAN, USART, Audio-DAC und ADC, digitales Mikrofon, SRAM, SDRAM, NOR-Flash-Speicher, Twin Quad-SPI Flash-Speicher, microSD TM 3.0-Karte, 4 Zoll 480 x 800 TFT-Farb-LCD mit MIPI DSI ® -Schnittstelle und kapazitivem Touchpanel und kryptografischem Hardware-Beschleuniger (nur auf STM32H757XI-Geräten verfügbar). Die Erweiterungssteckverbinder bieten eine einfache Möglichkeit, spezielle Funktionen hinzuzufügen, während ETM-Trace durch externe Sonden unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
Evaluation Board
Technologie:
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1961919, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32H757IEVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 278,14*
€ 355,88*
€ 6,90*
ab € 405,42*
€ 470,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.