Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 24MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F100C6T6B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100C6T6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37
Anzahl Timer 16bit: 5
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,70*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,90*
2 Tage
11490
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 5,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 6,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHM033V1
€ 87,87*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32100E-EVAL
€ 336,46*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32VLDISCOVERY
€ 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.