Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32100E-EVAL EVALUATIONSBOARD, ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318893
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32100E-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: STM32F1
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STM32F100
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM32100E-EVAL, 2318893, 231-8893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 332,04*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 332,04*
    € 395,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,97*
    € 348,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 283,90*
    € 337,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 271,68*
    € 323,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F100C4T6B
    € 3,89*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F100C6T6B
    € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.