Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -55÷130°C; SOT323-5L; SMD; Genau: ±1,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannung Temperatursensor ±1.5°C SMD, 5-Pin, Analog -55 bis +130 °C.
Artikel-Nr.:
     2805-STLM20W87F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLM20W87F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323-5L
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Schnittstelle: analog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -55...130°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1,5°C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,53*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,885*
2 Tage
18140
1
€ 14,99*
ab € 0,359*
€ 1,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.