Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; SO24; 40mA; 4,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STLED316SMTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLED316SMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO24
Ausgangsstrom: 40mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.