Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STLED316SMTR Spannungsregler, Controller, SO24 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-151850
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLED316SMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Controller-Typ = Controller
Anzahl der Ausgänge = 14
Breite = 7.6mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO24
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Controller
Anzahl der Ausgänge:
14
Breite:
7.6mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO24
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, 151850, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, STLED316SMTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,41*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.