Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 15A; 259W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGWA15H120F2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGWA15H120F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
igbt
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 60A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 259W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 67nC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.