Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 15A; 259W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGP15M120F3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGP15M120F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
igbt
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 60A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 259W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 53nC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.