Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Erweiterungsplatine; Komp: STIPNS2M50T-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-IPMNM2S
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPMNM2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt;Motor Control Expansion Connector
Leistung: 0,1kW
Betriebsspannung: 125...400V AC
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Ausgangsstrom: 1,2A
Schnittstelle: GPIO
Anwendung: Motoren
Zusatzfunktionen: Temperatursensor;Geschwindigkeitssensor
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: STIPNS2M50T-H
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 92,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 86,90*
€ 110,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.