Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STIPNS2M50T-H Stromplatine, 100W Motor Control Power Board Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085067
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPMnM2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motorsteuerung
Zum Einsatz mit = STM32-basierte ST-Steuerplatine
Kit-Klassifizierung = Demoboard
Vorgestelltes Gerät = STIPNS2M50T-H
Kit-Name = 100W Motor Control Power Board

Das Produkt STMicroelectronics SLLIMM Nano SMD (kleines, verlustarmes, intelligentes Spritzgussmodul) (STIPNS1M50T-H). Es bietet eine erschwingliche und einfach zu bedienende Lösung für den Antrieb von Hochleistungsmotoren in einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. Haushaltsgeräten, Klimaanlagen, Kompressoren, Leistungslüftern und 3-phasigen Wechselrichtern für Motorantriebe im Allgemeinen. Das IPM selbst besteht aus sechs MOSFETs, drei Hochspannungs-Halbbrücken-Gate-Treiber-ICs und einer Vielzahl von Funktionen wie Unterspannungsabschaltung, intelligenter Abschaltung, internem Temperatursensor und NTC, Überstromschutz und internem Operationsverstärker. Die Hauptmerkmale dieser Evaluierungsplatine sind die geringe Größe, minimale BOM sowie die hohe Effizienz. Es verfügt über einen Schnittstellenstromkreis (BUS- und VCC-Steckverbinder),Eingangsspannung: Von 125 bis 400 V dc Nennleistung: Bis zu 60 W Nennstrom: Bis zu 0,6 A. Eingangs-Hilfsspannung: Bis zu 20 V dc Ein- oder dreiphasige Shunt-Widerstände zur Stromerfassung (mit Erfassungsnetzwerk) Drei Optionen für die Stromerfassung: Dedizierte externe Operationsverstärker, intern SLLIMM-Nano SMD-Operationsverstärker (einfach) oder über MCU
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Motorsteuerung
Zum Einsatz mit:
STM32-basierte ST-Steuerplatine
Kit-Klassifizierung:
Demoboard
Vorgestelltes Gerät:
STIPNS2M50T-H
Kit-Name:
100W Motor Control Power Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, OP AMP, Operationsverstärker, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, 2085067, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIPMnM2S, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 92,14*
€ 5,90*
ab € 85,96*
€ 109,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.