Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Motherboard; Komp: HVLED001A,STF10LN80K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-ILL070V4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL070V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt
Frequenz: 45...65Hz
Setinhalt: Motherboard
Ausgangsspannung: 24...48V
Ausgangsstrom: 0,7A
Schnittstelle: PWM
Anwendung: LED Controller
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: HVLED001A;STF10LN80K5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.