Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorcontroller
>
Artikel
Entw.Kits: STM32; Motherboard; FOC,Motoren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-STEVAL-CTM010V1
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-CTM010V1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller:
STMicroelectronics
Steckverbinder-Art:
RS232;Stiftleiste
Setinhalt:
Motherboard
Schnittstelle:
RS232;PWM;SD
Anwendung:
Motoren;FOC
Architektur-Art:
Cortex M4
Entwicklungskit-Typ:
STM32
Komponenten:
STGIB10CH60TS-L;STGIPQ3H60T-HZ;STM32F303RB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
... >
Lager 2805
>
Entwicklungsboards
>
Entwicklungsboards für STM-Schaltungen
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
IC Spannungsregler
,
Leistungsfaktorkorrektur
,
Mainboard
,
Motherboard
,
Motor-Controller
,
Motorcontroller
,
Motorsteuerungen
,
mainboard
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,00*
€ 336,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,43*
€ 342,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 314,40*
€ 370,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,59*
€ 406,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics Komparator Niedriger Energieverbrauch, Einfachspannung SOT23-5 Single 300ns 5-Pin 2 → 36 V
ST Microelectronics
TS391RILT
€ 0,32*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 32bit SMD 256 KB LQFP 64-Pin 72MHz 8 KB RAM USB
ST Microelectronics
STM32F303RBT6
€ 5,03*
Zubehör
STMICROELECTRONICS PM8841D MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C
ST Microelectronics
PM8841D
€ 1,198*
Zubehör
STMicroelectronics SMPS-Controller 23,5 V SMD, SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm
ST Microelectronics
VIPER26LD
€ 0,89*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM32F303RBT6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-64
ST Microelectronics
STM32F303RBT6TR
€ 9,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.