Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband; L: 20m; B: 13mm; Klasse: III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßband; L: 20m; B: 13mm; Klasse: III
Maßband; L: 20m; B: 13mm; Klasse: III
Artikel-Nr.:
     2805-STAB-17215
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17215 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
stabila taschenbandmaß
taschenbandmass
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STABILA
Breite: 13mm
Länge: 20m
Werkzeug-Typ: Maßband
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: Ableseskala in metrischen Einheiten
Genauigkeitsklasse: III
Herstellerserie: BM50 G
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.