Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
RS232-Transceiver
>
Artikel
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 250kbps
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-ST3232EBTR
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
ST3232EBTR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Hersteller:
STMicroelectronics
Montage:
SMD
Gehäuse:
TSSOP16
Versorgungsspannung:
3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Schnittstelle
Schnittstelle:
RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit:
250kbps
Empfängeranzahl:
2
Senderanzahl:
2
Integrierten Schaltkreises-Art:
Transceiver
... >
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Schnittstellen - integrierte Schaltungen
>
Integ. Schalt.- RS232 / RS422 / RS485
Weitere Suchbegriffe:
RS232-Transceiver
,
SMD-Leitungstransceiver
,
SMD-Transceiver
,
4000 cmos
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,44*
Lager 139
2 Tage
25697
1
€ 14,99*
ab € 0,852*
€ 2,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STMicroelectronics Treiber TSSOP CMOS, TTL' ESR 16-Pin
ST Microelectronics
ST3232ECTR
€ 0,60*
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS SN65C3232EPWR TRANSCEIVER, RS232, 1MBPS, TSSOP-16
Texas Instruments
SN65C3232EPWR
€ 1,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.