Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Treiber TSSOP CMOS, TTL' ESR 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962006
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3232ECTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Logikfunktion = Treiber
Anzahl der Kanäle = 1
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 1.6mA
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Arbeitsspannnung min. = –0,3 VpF

Der ST3232E ist eine 3-V-betriebene EIA/TIA-232- und V.28/V.24-Kommunikationsschnittstelle mit niedrigen Leistungsanforderungen, hoher Datenratenfähigkeit und verbessertem ESD-Schutz (elektrostatische Entladung). Der ST3232E verfügt über eine proprietäre Low-Dropout-Senderausgangsstufe, die eine echte RS-232-Leistung von 3 bis 5 V-Netzteilen mit einer Doppelladepumpe bietet. Die Ladungspumpe benötigt nur vier kleine 0,1 μF-Standard-Außenkondensatoren für den Betrieb mit 3-V-Versorgung. Der ST3232E verfügt über zwei Empfänger und zwei Treiber. Das Gerät wird garantiert mit Datenraten von 250 kbit/s betrieben.ESD-Schutz für RS-232-E/A-Stifte 300 μA Versorgungsstrom Garantierte Datenrate von mindestens 250 kbit/s. 6 V/μs minimale garantierte Anstiegsgeschwindigkeit Erhältlich in SO-16 und TSSOP16
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Treiber
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
1.6mA
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Arbeitsspannnung min.:
–0,3 VpF
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1962006, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, STMicroelectronics, ST3232ECTR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,37*
3 Tage
17962
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 2,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
ST3232EBTR
€ 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.